Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Machinetap voor metrische schroefdraad witring DIN 371 C genitreerd 2xD blinde en doorlopende gaten M6X1

  • ERIKS:11679773
  • Fabrikant:7320760085219
Image 1
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring stoomontlaten DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten
Opslaan in lijst

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371 C
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
6 mm