Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N Super-R gecoat 4-snijder Ø 12X 110 mm

  • ERIKS:11677518
  • Fabrikant:7320760355152
Image 1
HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° Super-R gecoat 4/6-snijder voor staal <850 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 78,40/ stukexcl. btw

€ 94,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
12 mm
Max. werklengte
53 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
110 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Links
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844L
Tolerantie
K10