Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N ongecoat 4-snijder Ø 6.35X 80 mm

  • ERIKS:12369593
  • Fabrikant:7320760640289
Image 1
HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 48,24/ stukexcl. btw

€ 58,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
6.35 mm
Max. werklengte
30 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
80 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Links
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844L
Tolerantie
K10