Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Extra lange ruwfrees met weldonschacht DIN 844L HR Super-G gecoat 6-snijder Ø25X166mm

  • ERIKS:11678118
  • Fabrikant:7320760388860
Image 1
HSS-E-PM Extra lange ruwfrees met weldonschacht DIN 844L HR 35° Super-G gecoat 4/6-snijder voor gelegeerd staal <1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si >10%
Opslaan in lijst

€ 261,36/ stukexcl. btw

€ 316,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
25 mm
Snijlengte
90 mm
Totale lengte
166 mm
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Links
DIN-norm
844 L
Type
Ruwfrees
Coating
Alcrona
Materiaal
HSS-E PM
Asdiameter
25 m
Snijvlak
6
Tolerantie
K12