Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Extra lange ruwfrees met weldonschacht DIN 844L HR Super-G gecoat 4-snijder Ø16X123mm

  • ERIKS:11678114
  • Fabrikant:7320760388822
Image 1
HSS-E-PM Extra lange ruwfrees met weldonschacht DIN 844L HR 35° Super-G gecoat 4/6-snijder voor gelegeerd staal <1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si >10%
Opslaan in lijst

€ 126,72/ stukexcl. btw

€ 153,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
16 mm
Snijlengte
63 mm
Totale lengte
123 mm
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Links
DIN-norm
844 L
Type
Ruwfrees
Coating
Alcrona
Materiaal
HSS-E PM
Asdiameter
16 m
Snijvlak
4
Tolerantie
K12