Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N ongecoat 2-snijder Ø 8X 61 mm

  • ERIKS:23107121
  • Fabrikant:7320760353523
Image 1
HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 26,48/ stukexcl. btw

€ 32,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Spiebaanfrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
11 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
61 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
327D
Tolerantie
E8