€ 135,20/ stukexcl. btw
€ 163,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 26 mm |
Max. werklengte | 26 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Totale lengte | 102 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Weldon |
Materiaal | HSS-E PM |
DIN-norm | 327D |
Tolerantie | E8 |