€ 51,28/ stukexcl. btw
€ 62,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 16 mm |
Max. werklengte | 19 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Totale lengte | 79 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Weldon |
Materiaal | HSS-E PM |
DIN-norm | 327D |
Tolerantie | E8 |