€ 149,60/ stukexcl. btw
€ 181,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | T-gleuffrees |
Diameter | 16 mm |
Snijlengte | 8 mm |
Totale lengte | 62 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
DIN-norm | 851 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 10 mm |
Snijvlak | 6 |
Tolerantie | D11 |