Eriks
DORMER

DORMER HSCo Spiebaanfrees DIN844L Z=3 9.0 C346

  • ERIKS:11677669
  • Fabrikant:7320760126349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 45,28/ stukexcl. btw

€ 54,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C346
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.3543 in
Diameter frees
9 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Asdiameter
10 mm
Aantal tanden
3
Werkende lengte
1.4961 in
Werkende lengte
38 mm
Totale lengte
88 mm
Totale lengte
3.4646 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja