€ 41,52/ stukexcl. btw
€ 50,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C346 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.2756 in |
Diameter frees | 7 mm |
Schachtdiameter | 0.3937 in |
Asdiameter | 10 mm |
Aantal tanden | 3 |
Werkende lengte | 1.1811 in |
Werkende lengte | 30 mm |
Totale lengte | 80 mm |
Totale lengte | 3.1496 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |