€ 36,08/ stukexcl. btw
€ 43,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C122 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.315 in |
Diameter frees | 8 mm |
Schachtdiameter | 0.315 in |
Asdiameter | 8 mm |
Aantal tanden | 2 |
Werkende lengte | 1.2992 in |
Werkende lengte | 33 mm |
Totale lengte | 85 mm |
Totale lengte | 3.3465 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |