Eriks
DORMER

DORMER HSCo Spiebaanfrees cil.schacht 6.0 C122

  • ERIKS:11676990
  • Fabrikant:7320760056516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 28,48/ stukexcl. btw

€ 34,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C122
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.2362 in
Diameter frees
6 mm
Schachtdiameter
0.2362 in
Asdiameter
6 mm
Aantal tanden
2
Werkende lengte
1.063 in
Werkende lengte
27 mm
Totale lengte
75 mm
Totale lengte
2.9528 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja