Eriks
DORMER

DORMER HSCo Spiebaanfrees cil.schacht 5.0 C122

  • ERIKS:11676989
  • Fabrikant:7320760056509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 28,32/ stukexcl. btw

€ 34,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C122
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.1969 in
Diameter frees
5 mm
Schachtdiameter
0.1969 in
Asdiameter
5 mm
Aantal tanden
2
Werkende lengte
0.8661 in
Werkende lengte
22 mm
Totale lengte
65 mm
Totale lengte
2.5591 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja