€ 70,08/ stukexcl. btw
€ 84,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C122 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.6299 in |
Diameter frees | 16 mm |
Schachtdiameter | 0.6299 in |
Asdiameter | 16 mm |
Aantal tanden | 2 |
Werkende lengte | 2.2835 in |
Werkende lengte | 58 mm |
Totale lengte | 140 mm |
Totale lengte | 5.5118 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |