Eriks
DORMER

DORMER HSCo Spiebaanfrees cil.schacht 12.0 C122

  • ERIKS:23107131
  • Fabrikant:7320760056424
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 46,72/ stukexcl. btw

€ 56,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C122
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.4724 in
Diameter frees
12 mm
Schachtdiameter
0.4724 in
Asdiameter
12 mm
Aantal tanden
2
Werkende lengte
1.7717 in
Werkende lengte
45 mm
Totale lengte
110 mm
Totale lengte
4.3307 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja