Eriks
DORMER

DORMER HSCo Spiebaanfrees cil.schacht 10.0 C122

  • ERIKS:23107071
  • Fabrikant:7320760056417
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 39,60/ stukexcl. btw

€ 47,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C122
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.3937 in
Diameter frees
10 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Asdiameter
10 mm
Aantal tanden
2
Werkende lengte
1.5748 in
Werkende lengte
40 mm
Totale lengte
95 mm
Totale lengte
3.7402 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja