€ 130,40/ stukexcl. btw
€ 157,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | EX016H |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M24X3 |
Draadmaat | 24 |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 160 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Snijlengte | 30 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Diameter | 18 mm |
Coating | Stoomgehard |
Spiraalhoek | 45 ° |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 21 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.2736 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |