Eriks
DORMER

DORMER HSCo Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 M5X 0.8

  • ERIKS:11681760
  • Fabrikant:7320760381304
Image 1
HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 49,28/ stukexcl. btw

€ 59,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Materiaal
HSS-co
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm