Eriks
DORMER

DORMER HSCo Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 M10X 1.5

  • ERIKS:23105047
  • Fabrikant:7320760381359
Image 1
HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 64,96/ stukexcl. btw

€ 78,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Materiaal
HSS-co
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm