Eriks
DORMER

DORMER HSCo Ruwfrees DIN844K NF Z=4/6 12.0 C400

  • ERIKS:11677901
  • Fabrikant:7320760067901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 51,28/ stukexcl. btw

€ 62,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C400
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E
Snijrichting
Radiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.4724 in
Diameter frees
12 mm
Schachtdiameter
0.4724 in
Asdiameter
12 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
1.0236 in
Werkende lengte
26 mm
Totale lengte
83 mm
Totale lengte
3.2677 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja