Eriks
DORMER

DORMER HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W ongecoat 2-snijder Ø 20X 104 mm

  • ERIKS:11677110
  • Fabrikant:7320760059579
Image 1
HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <400 N/mm², rood koper en aluminium
Opslaan in lijst

€ 80,00/ stukexcl. btw

€ 96,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Spiebaanfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-co
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8