€ 68,88/ stukexcl. btw
€ 83,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 18 mm |
Max. werklengte | 32 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Totale lengte | 92 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Weldon |
Materiaal | HSS-co |
DIN-norm | 844K |
Tolerantie | E8 |