€ 217,60/ stukexcl. btw
€ 263,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | D400 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E |
Snijrichting | Radiaal |
Diameter frees | 1.5748 in |
Diameter frees | 40 mm |
Schachtdiameter | 0.6299 in |
Asdiameter | 16 mm |
Aantal tanden | 8 |
Werkende lengte | 1.2598 in |
Werkende lengte | 32 mm |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |