Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten M12X1.75

  • ERIKS:11921387
  • Fabrikant:7320760137062
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371/376vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 45,04/ stukexcl. btw

€ 54,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
DIN-norm
371 C
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm