Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm B schilaansnijding M8X1.25

  • ERIKS:11921460
  • Fabrikant:7320760136225
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371/376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 26,32/ stukexcl. btw

€ 31,85incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
DIN-norm
371 B
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
8 mm