€ 23,08/ stukexcl. btw
€ 27,93incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 371 B |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Asdiameter | 6 mm |