€ 170,40/ stukexcl. btw
€ 206,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 27 |
Spoed binnenschroefdraad | 3 mm |
DIN-norm | 371 B |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 160 mm |
Schroefdraadlengte | 38 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |