Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm B schilaansnijding M16X2

  • ERIKS:11921469
  • Fabrikant:7320760136324
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371/376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 58,88/ stukexcl. btw

€ 71,24incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
371 B
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm