Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten M6X1

  • ERIKS:11921337
  • Fabrikant:7320760136638
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371/376vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm², koper, messing en brons <200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen
Opslaan in lijst

€ 25,36/ stukexcl. btw

€ 30,69incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371 C
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
6 mm