Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten M39X4

  • ERIKS:11921362
  • Fabrikant:7320760136881
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371/376vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm², koper, messing en brons <200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen
Opslaan in lijst

€ 462,40/ stukexcl. btw

€ 559,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
39
Spoed binnenschroefdraad
4 mm
DIN-norm
371 C
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
200 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
32 mm
Vierkante kop
24 mm