€ 353,60/ stukexcl. btw
€ 427,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 36 |
Spoed binnenschroefdraad | 4 mm |
DIN-norm | 371 C |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 200 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 28 mm |
Vierkante kop | 22 mm |