Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten M33X3.5

  • ERIKS:11921360
  • Fabrikant:7320760136867
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371/376vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm², koper, messing en brons <200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen
Opslaan in lijst

€ 319,20/ stukexcl. btw

€ 386,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
33
DIN-norm
371 C
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
180 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm