€ 220,80/ stukexcl. btw
€ 267,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 30 |
DIN-norm | 371 C |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 180 mm |
Schroefdraadlengte | 36 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |