€ 45,04/ stukexcl. btw
€ 54,50incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
DIN-norm | 371 C |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |