€ 35,24/ stukexcl. btw
€ 42,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
DIN-norm | 371 C |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Vierkante kop | 8 mm |