Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD M6X1

  • ERIKS:11921421
  • Fabrikant:7320760135860
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371/376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm², koper, messing en brons <200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen
Opslaan in lijst

€ 23,08/ stukexcl. btw

€ 27,93incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
6 mm