Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD M2X0.4

  • ERIKS:11921408
  • Fabrikant:7320760137239
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371/376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm², koper, messing en brons <200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen
Opslaan in lijst

€ 29,52/ stukexcl. btw

€ 35,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
6 mm
Asdiameter
2.8 mm