Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad DIN 376 A/C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M16X2

  • ERIKS:23103941
  • Fabrikant:7320760086971
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm A/C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 44,72/ stukexcl. btw

€ 54,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
376 A/C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm