Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad DIN 371 A/C ongecoat 1.5xD voor blinde en doorlopende gaten M8X1.25

  • ERIKS:23103178
  • Fabrikant:7320760085172
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm A/C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 20,00/ stukexcl. btw

€ 24,20incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
DIN-norm
371 A/C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
8 mm