Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad DIN 374 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M30X1.5

  • ERIKS:23102888
  • Fabrikant:7320760088746
Image 1
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 168,80/ stukexcl. btw

€ 204,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
DIN-norm
374 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm