€ 74,48/ stukexcl. btw
€ 90,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 18 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 374 C |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Vierkante kop | 11 mm |