€ 36,04/ stukexcl. btw
€ 43,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 374 C |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |