Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor linkse metrische schroefdraad DIN 371 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M4X0.7

  • ERIKS:11679874
  • Fabrikant:7320760086537
Image 1
HSS-E Machinetap voor linkse metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 27,28/ stukexcl. btw

€ 33,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
DIN-norm
371 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
12 mm