Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor linkse metrisch-fijn schroefdraad DIN 371 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M8X1

  • ERIKS:23104198
  • Fabrikant:7320760165980
Image 1
HSS-E Machinetap voor linkse metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 42,40/ stukexcl. btw

€ 51,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
8 mm