Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten G (BSP) 5/8X14 TPI

  • ERIKS:12081053
  • Fabrikant:7320760168585
Image 1
HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm², koper, messing en brons <200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen
Opslaan in lijst

€ 191,20/ stukexcl. btw

€ 231,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5156 C
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
18 mm