Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten G (BSP) 3/8X19 TPI

  • ERIKS:12081049
  • Fabrikant:7320760168561
Image 1
HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm², koper, messing en brons <200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen
Opslaan in lijst

€ 69,52/ stukexcl. btw

€ 84,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
5156 C
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm