€ 40,88/ stukexcl. btw
€ 49,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 28 in |
DIN-norm | 5156 C |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Asdiameter | 7 mm |