Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten G (BSP) 1/8X28 TPI

  • ERIKS:12139928
  • Fabrikant:7320760138588
Image 1
HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm², koper, messing en brons <200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen
Opslaan in lijst

€ 37,16/ stukexcl. btw

€ 44,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
5156 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
7 mm