€ 61,68/ stukexcl. btw
€ 74,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 19 in |
DIN-norm | 5156 C |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |